Non retournable

ABB - Planche étiquette disjoncteur S800-ILS - 749827

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Planche étiquette disjoncteur S800-ILS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - autre

  • couleur - blanc

  • longueur - 1 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271208271

Réf. Sonepar

00026120827

Réf. Fournisseur

749827

Marque

ABB

auto-adhésif:

Non

inscription:

autre

couleur:

blanc

longueur:

1 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Oui

sans halogène:

Oui

largeur:

6 mm

hauteur:

95 mm

pays de fabrication:

SUISSE

Planche étiquette disjoncteur S800-ILS

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800-Accessoires

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB