ABB - Plaque Arriere pour Coffret Gemini Taille 1 - 150385

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
hauteur - 300 mm
largeur - 250 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8000126249484
Réf. Sonepar
00026624948
Réf. Fournisseur
150385
Marque
ABB
matériau:
plastique
hauteur:
300 mm
largeur:
250 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
180 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


