ABB - Plaque Arriere pour Coffret Gemini Taille 6 - 150390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
hauteur - 900 mm
largeur - 900 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8000126260434
Réf. Sonepar
00026626043
Réf. Fournisseur
150390
Marque
ABB
matériau:
plastique
hauteur:
900 mm
largeur:
900 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
822 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


