ABB - Plaque de fond Isolante 300mm x 250mm pour Coffret Gemini Taille 1 - 150267

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 300 mm
largeur - 250 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8000126218947
Réf. Sonepar
00026621894
Réf. Fournisseur
150267
Marque
ABB
matériau:
acier
hauteur:
300 mm
largeur:
250 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
pays de fabrication:
ITALIE
Plaque de fond Isolante 300mm x 250mm pour Coffret Gemini Taille 1
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


