ABB - Plaque de fond métal - 220X170 - pour boîte de dérivation IP44 et IP55 - 00902

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 220 mm
largeur - 170 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8000126009026
Réf. Sonepar
00026600902
Réf. Fournisseur
00902
Marque
ABB
matériau:
acier
hauteur:
220 mm
largeur:
170 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


