ABB - Plaque de fond Metallique 750mm x 500mm pour Coffret GeMini Taille 5 - 150263

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 750 mm

  • largeur - 500 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126218886

Réf. Sonepar

00026621888

Réf. Fournisseur

150263

Marque

ABB

matériau:

acier

hauteur:

750 mm

largeur:

500 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque de fond Metallique 750mm x 500mm pour Coffret Gemini Taille 5

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB