ABB - Plaque de fond perforée 300mm x 250mm pour Coffret GeMini Taille 1 - 150275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 300 mm
largeur - 250 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8000126219128
Réf. Sonepar
00026621912
Réf. Fournisseur
150275
Marque
ABB
matériau:
acier
hauteur:
300 mm
largeur:
250 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


