ABB - Plaque de fond perforée 450mm x 375mm pour Coffret Gemini Taille 2 - 150276

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 450 mm

  • largeur - 375 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126219159

Réf. Sonepar

00026621915

Réf. Fournisseur

150276

Marque

ABB

matériau:

acier

hauteur:

450 mm

largeur:

375 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

ITALIE

Plaque de fond perforée 450mm x 375mm pour Coffret Gemini Taille 2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB