ABB - Plaque de fond perforée 600mm x 375mm pour Coffret Gemini Taille 3 - 150277

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 600 mm
largeur - 375 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8000126219180
Réf. Sonepar
00026621918
Réf. Fournisseur
150277
Marque
ABB
matériau:
acier
hauteur:
600 mm
largeur:
375 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
pays de fabrication:
ITALIE
Plaque de fond perforée 600mm x 375mm pour Coffret Gemini Taille 3
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


