ABB - Plaque de montage Complet. H=1800 L=400 - PWRP1840

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Plaque de montage Complet. H=1800 L=400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 1800 mm

  • largeur - 400 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646810977

Réf. Sonepar

00026681097

Réf. Fournisseur

PWRP1840

Marque

ABB

matériau:

acier

hauteur:

1800 mm

largeur:

400 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque de montage Complet. H=1800 L=400

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.