ABB - Plaque de montage H=300 mm GeMini Taille 2/3 - 150302

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Plaque de montage H=300 mm GeMini Taille 2/3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 280 mm

  • largeur - 318 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126219302

Réf. Sonepar

00026621930

Réf. Fournisseur

150302

Marque

ABB

matériau:

acier

hauteur:

280 mm

largeur:

318 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque de montage H=300 mm Gemini Taille 2/3

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.