🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ABB - Plaque De Recouvrement Blanc Ivoire - 580814

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Plaque De Recouvrement Blanc Ivoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - sortie de cable

  • mode de pose - encastré

  • couleur - beige

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395995501

Réf. Sonepar

00026003688

Réf. Fournisseur

580814

Marque

ABB

utilisation:

sortie de cable

mode de pose:

encastré

couleur:

beige

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

0

composition:

élément de commande

bague de support:

Oui

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

1013

transparent:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Oui

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

42.1 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

Plaque De Recouvrement Blanc Ivoire

Les Atouts de l'article:

Comme couvercle pour sortie flexible, pour cordons jusqu'à 10,3 mm de diamètre. Avec décharge de traction (sans bornier).

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB