ABB - Plaque Passe-Cable à Glissière IP40 L=800mm P=700mm (x1) - PFCS8070

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Plaque Passe-Cable à Glissière IP40 L=800mm P=700mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 290 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646786982

Réf. Sonepar

00026678698

Réf. Fournisseur

PFCS8070

Marque

ABB

modèle:

autre

type:

autre

largeur:

750 mm

hauteur:

290 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

15 mm

Plaque Passe-Cable à Glissière IP40 L=800mm P=700mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB