En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ABB - Plaque Passe-Cable pleine IP65 gaine Interne pour PTBO1431 - PFCF4031

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Plaque Passe-Cable pleine IP65 gaine Interne pour PTBO1431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - aveugle

  • type - autre

  • largeur - 340 mm

  • hauteur - 240 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646818300

Réf. Sonepar

00026681830

Réf. Fournisseur

PFCF4031

Marque

ABB

modèle:

aveugle

type:

autre

largeur:

340 mm

hauteur:

240 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

2 mm

Plaque Passe-Cable pleine IP65 gaine Interne pour PTBO1431

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB