ABB - Plaque Passe-Cable pleine IP65 L=1000mm P=300mm (x1) - PFCF1030

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Plaque Passe-Cable pleine IP65 L=1000mm P=300mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - aveugle

  • type - autre

  • largeur - 940 mm

  • hauteur - 240 mm

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646786692

Réf. Sonepar

00026678669

Réf. Fournisseur

PFCF1030

Marque

ABB

modèle:

aveugle

type:

autre

largeur:

940 mm

hauteur:

240 mm

matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

2 mm

Plaque Passe-Cable pleine IP65 L=1000mm P=300mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB