ABB - Plaque Passe-Cable pleine IP65 L=1000mm P=900mm (x1) - PFCF1090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - aveugle
type - autre
largeur - 940 mm
hauteur - 840 mm
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646786722
Réf. Sonepar
00026678672
Réf. Fournisseur
PFCF1090
Marque
ABB
modèle:
aveugle
type:
autre
largeur:
940 mm
hauteur:
840 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
2 mm
Plaque Passe-Cable pleine IP65 L=1000mm P=900mm (x1)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


