ABB - Plaque Passe-Cable pleine IP65 L=300mm P=500mm (x1) - PFCF3050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aveugle
type - autre
largeur - 240 mm
hauteur - 440 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire pro Epower
EAN
8015646786463
Réf. Sonepar
00026678646
Réf. Fournisseur
PFCF3050
Marque
ABB
modèle:
aveugle
type:
autre
largeur:
240 mm
hauteur:
440 mm
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
2 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


