ABB - Plaque Passe-Cable pleine IP65 L=300mm P=700mm (x1) - PFCF3070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - aveugle
type - autre
largeur - 240 mm
hauteur - 640 mm
matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646786470
Réf. Sonepar
00026678647
Réf. Fournisseur
PFCF3070
Marque
ABB
modèle:
aveugle
type:
autre
largeur:
240 mm
hauteur:
640 mm
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
2 mm
Plaque Passe-Cable pleine IP65 L=300mm P=700mm (x1)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


