ABB - Plaque Passe-Cable pleine IP65 L=600mm P=900mm (x1) - PFCF6090

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Plaque Passe-Cable pleine IP65 L=600mm P=900mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - aveugle

  • type - autre

  • largeur - 540 mm

  • hauteur - 840 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646786609

Réf. Sonepar

00026678660

Réf. Fournisseur

PFCF6090

Marque

ABB

modèle:

aveugle

type:

autre

largeur:

540 mm

hauteur:

840 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

2 mm

Plaque Passe-Cable pleine IP65 L=600mm P=900mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB