ABB - Plaque Passe Cable Souple Tz102 - TZ102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - droit
largeur - 223 mm
hauteur - 147 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617104520
Réf. Sonepar
00026006108
Réf. Fournisseur
TZ102
Marque
ABB
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
223 mm
hauteur:
147 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Oui
type de filetage:
métrique
convient pour filetage nominal métrique/PG:
20...63
épaisseur:
3 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Bride en plastique avec joint intégré et deux manchons de câble pour assemblages à vis M, montage sans outils à l'aide d'un engrenage de verrouillage; pour 1 x M63 / M50, 2 x M32 / M20, 5 x M25, 5 x M20, convient aux armoires de compteurs TwinLine-G (SZ) et aux armoires murales et debout TwinLine. Une bride TZ102 pour les joints à vis M n'est fournie en usine que pour les armoires de compteurs TwinLine-G (SZ).
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


