🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Plastron plein 200mm x 500mm pour Coffret GeMini Taille 4/5 - 150332

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 0

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 500 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 0

  • type de couverture - fermé

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126217957

Réf. Sonepar

00026621795

Réf. Fournisseur

150332

Marque

ABB

nombre de rails DIN:

0

hauteur:

300 mm

largeur:

500 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

0

type de couverture:

fermé

profondeur:

19 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

Plastron plein 200mm x 500mm pour Coffret Gemini Taille 4/5

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB