ABB - Plastron plein 3 rangées Type A gaine A Cable - 162608

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 0
nombre de positions de serrage par pôle - 0
courant assigné max. - 850 A
hauteur - 450 mm
largeur - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4011617416890
Réf. Sonepar
00026741689
Réf. Fournisseur
162608
Marque
ABB
nombre de pôles:
0
nombre de positions de serrage par pôle:
0
courant assigné max.:
850 A
hauteur:
450 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
200 mm
avec rails PE:
Non
avec rails N:
Non
Plastron plein 3 rangées Type A gaine A Cable
Les Atouts de l'article:
Module d'aménagement intérieur, CombiLine, Panneau de distribution modulaire non monté, pour rail DIN pour bornes horizontales, Unité de grille 3 GU = 450 mm, largeur de panneau 1 = 250 mm, 36 Unités d'espace, Distance de rang en mm: 150, assemblé avec rail DIN 35 x 15 mm avec perforation pour porte-fils, réglable en continu par équerre de fixation, profondeur utile de 68 mm à 145 mm, largeur utile de 188 mm, couvercles en plastique, fermeture à pression à 90 degrés, RAL 7035, conception du couvercle : Fermé, utilisable à partir de la profondeur de l'armoire de 200 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Module d'aménagement intérieur, CombiLine, Panneau de distribution modulaire non monté, pour rail DIN pour bornes horizontales, Unité de grille 3 GU = 450 mm, largeur de panneau 1 = 250 mm, 36 Unités d'espace, Distance de rang en mm: 150, assemblé avec rail DIN 35 x 15 mm avec perforation pour porte-fils, réglable en continu par équerre de fixation, profondeur utile de 68 mm à 145 mm, largeur utile de 188 mm, couvercles en plastique, fermeture à pression à 90 degrés, RAL 7035, conception du couvercle : Fermé, utilisable à partir de la profondeur de l'armoire de 200 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.






