🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Plastron plein 400X185 Coffret SR2 - 673628

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Plastron plein 400X185 Coffret SR2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 190 mm

  • largeur - 365 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646736284

Réf. Sonepar

00026600778

Réf. Fournisseur

673628

Marque

ABB

matériau:

acier

hauteur:

190 mm

largeur:

365 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

profondeur:

300 mm

à charnière:

Oui

à fermeture rapide:

Oui

transparent:

Non

Plastron plein 400X185 Coffret SR2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB