ABB - Plastron plein 800X185 Coffret SR2 - 673632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 200 mm
largeur - 760 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646736321
Réf. Sonepar
00026600780
Réf. Fournisseur
673632
Marque
ABB
matériau:
acier
hauteur:
200 mm
largeur:
760 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP65
profondeur:
270 mm
à charnière:
Oui
à fermeture rapide:
Oui
transparent:
Non
Plastron plein 800X185 Coffret SR2
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


