ABB - Plastron plein H=100mm L=600mm (x1) - PPFB1060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - autre
largeur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire pro Epower
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646785664
Réf. Sonepar
00026678566
Réf. Fournisseur
PPFB1060
Marque
ABB
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
largeur:
90 mm
hauteur:
535 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
10 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


