ABB - Plastron plein H=100mm L=800mm (x1) - PPFB1080

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Plastron plein H=100mm L=800mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - autre

  • largeur - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646785282

Réf. Sonepar

00026678528

Réf. Fournisseur

PPFB1080

Marque

ABB

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

largeur:

90 mm

hauteur:

735 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

10 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron plein H=100mm L=800mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB