ABB - Plastron plein H=2000mm L=400mm (x1) - PPFB2004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - autre
largeur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire pro Epower
EAN
8015646785640
Réf. Sonepar
00026678564
Réf. Fournisseur
PPFB2004
Marque
ABB
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
largeur:
400 mm
hauteur:
1900 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
400 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


