ABB - Plastron plein H=300mm L=800mm (x1) - PPFB3080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - autre
largeur - 290 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire pro Epower
EAN
8015646785824
Réf. Sonepar
00026678582
Réf. Fournisseur
PPFB3080
Marque
ABB
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
largeur:
290 mm
hauteur:
738 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
13 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


