ABB - Plastron plein H=350mm L=400mm (x1) - PPFB3540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte partielle
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - autre
largeur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646817402
Réf. Sonepar
00026681740
Réf. Fournisseur
PPFB3540
Marque
ABB
modèle:
porte partielle
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
largeur:
400 mm
hauteur:
350 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
400 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


