nouveau

ABB - plastron vert. compensateur inline 100 - PCNL0100

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - plastron vert. compensateur inline 100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • largeur - 190 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 640 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646805805

Réf. Sonepar

00026680580

Réf. Fournisseur

PCNL0100

Marque

ABB

modèle:

set de fixation

largeur:

190 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

640 mm

couleur:

autre

plastron vertical compensateur inline 100

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB