ABB - Platine 1/3 audio anthracite - 41393CF-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 3
matériau - aluminium
couleur - anthracite
mode de pose - variable
dispositif antivol intégrable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891820616
Réf. Sonepar
00026182061
Réf. Fournisseur
41393CF-B
Marque
ABB
nombre d'unités:
3
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
mode de pose:
variable
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
135 mm
hauteur:
277 mm
profondeur:
20.5 mm
pays de fabrication:
CHINE
Platine 1/3 audio anthracite
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


