Non retournable

ABB - Platine 1/4 audio anthracite - 41394CF-B

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Platine 1/4 audio anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • mode de pose - variable

  • dispositif antivol intégrable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891820623

Réf. Sonepar

00026182062

Réf. Fournisseur

41394CF-B

Marque

ABB

nombre d'unités:

4

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

mode de pose:

variable

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

135 mm

hauteur:

349 mm

profondeur:

20.5 mm

pays de fabrication:

CHINE

Platine 1/4 audio anthracite

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.