ABB - Platine 1/4 audio/vidéo acier inoxydable - 41384CF-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 4
matériau - acier inoxydable
couleur - acier inoxydable (inox)
mode de pose - panneau latéral de porte
dispositif antivol intégrable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891809604
Réf. Sonepar
00026180960
Réf. Fournisseur
41384CF-S
Marque
ABB
nombre d'unités:
4
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
mode de pose:
panneau latéral de porte
dispositif antivol intégrable:
Oui
largeur:
135 mm
hauteur:
349 mm
profondeur:
20.5 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


