ABB - Platine 2/3 audio/vidéo acier inoxydable - 41386CF-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 6
matériau - acier inoxydable
couleur - acier inoxydable (inox)
mode de pose - panneau latéral de porte
dispositif antivol intégrable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891809628
Réf. Sonepar
00026180962
Réf. Fournisseur
41386CF-S
Marque
ABB
nombre d'unités:
6
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
mode de pose:
panneau latéral de porte
dispositif antivol intégrable:
Oui
largeur:
235 mm
hauteur:
277 mm
profondeur:
20.5 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


