ABB - Platine 2/3 audio/vidéo aluminium - 41386CF-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 6
matériau - aluminium
couleur - aluminium
mode de pose - variable
largeur - 235 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891815391
Réf. Sonepar
00026181539
Réf. Fournisseur
41386CF-A
Marque
ABB
nombre d'unités:
6
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
mode de pose:
variable
largeur:
235 mm
hauteur:
277 mm
profondeur:
20.5 mm
pays de fabrication:
CHINE
Platine 2/3 audio/vidéo aluminium
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


