ABB - Platine 2/5 audio aluminium - 413910CF-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 10
matériau - aluminium
couleur - aluminium
mode de pose - variable
dispositif antivol intégrable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891820678
Réf. Sonepar
00026182067
Réf. Fournisseur
413910CF-A
Marque
ABB
nombre d'unités:
10
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
mode de pose:
variable
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
271 mm
hauteur:
421 mm
profondeur:
20.5 mm
pays de fabrication:
CHINE
Platine 2/5 audio aluminium
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


