Non retournable

ABB - Platine de rue IP 1 BP acier inoxydable - H81381P1-S

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Platine de rue IP 1 BP acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • matériau de la façade - acier inoxydable

  • matériau des boutons d'appel - plastique

  • mode de pose - encastré

  • technique d'installation - technique de réseau

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891809062

Réf. Sonepar

00026180906

Réf. Fournisseur

H81381P1-S

Marque

ABB

nombre de boutons d'appel:

1

matériau de la façade:

acier inoxydable

matériau des boutons d'appel:

plastique

mode de pose:

encastré

technique d'installation:

technique de réseau

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

pays de fabrication:

CHINE

Platine de rue IP 1 BP acier inoxydable

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB