ABB - Platine de rue IP à défilement de noms RFID Blanc - H81381K-W

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Platine de rue IP à défilement de noms RFID Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - encastré

  • type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms

  • avec boucle magnétique auditive - Non

  • matériau de la façade - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891809123

Réf. Sonepar

00026180912

Réf. Fournisseur

H81381K-W

Marque

ABB

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

encastré

type de fonctionnement:

affichage d'appel/défilement des noms

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

aluminium

construction modulaire:

Oui

couleur:

blanc

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Oui

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

139 °

hauteur de la façade:

349 mm

largeur de la façade:

135 mm

hauteur:

135 mm

largeur:

29 mm

profondeur:

349 mm

pays de fabrication:

CHINE

largeur d'encastrement:

135 mm

profondeur d'encastrement:

29 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Platine de rue IP à défilement de noms RFID Blanc

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB