ABB - Platine pleine H=150mm L=800mm (x1) - PPMB1580

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 150 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646785343
Réf. Sonepar
00026678534
Réf. Fournisseur
PPMB1580
Marque
ABB
matériau:
acier
hauteur:
150 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Platine pleine H=150mm L=800mm (x1)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


