ABB - Platine pleine H=200mm L=1000mm (x1) - PPMB2010

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Platine pleine H=200mm L=1000mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 1000 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646785459

Réf. Sonepar

00026678545

Réf. Fournisseur

PPMB2010

Marque

ABB

matériau:

acier

hauteur:

200 mm

largeur:

1000 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pleine H=200mm L=1000mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.