ABB - Platine pleine H=200mm L=400mm (x1) - PPMB2040

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Platine pleine H=200mm L=400mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 380 mm

  • largeur - 190 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646784957

Réf. Sonepar

00026678495

Réf. Fournisseur

PPMB2040

Marque

ABB

matériau:

acier

hauteur:

380 mm

largeur:

190 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pleine H=200mm L=400mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB