ABB - Platine pleine H=500mm L=800mm (x1) - PPMB5008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 500 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646785398
Réf. Sonepar
00026678539
Réf. Fournisseur
PPMB5008
Marque
ABB
matériau:
acier
hauteur:
500 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Platine pleine H=500mm L=800mm (x1)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


