En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ABB - Pleinte anti sismique H100 E power et IS2 - PPUN0100

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Pleinte anti sismique H100 E power et IS2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 1998 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 798 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646820556

Réf. Sonepar

00026682055

Réf. Fournisseur

PPUN0100

Marque

ABB

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier

largeur:

1998 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

798 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1998 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

798 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

autre

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

Pleinte anti sismique H100 E power et IS2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB