ABB - Poignée Fixation Centrale Rouge/Jaune pour OT16?40Ft - 941242

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Poignée Fixation Centrale Rouge/Jaune pour OT16?40Ft

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Avec clé de verrouillage - Oui

  • verrouillage à cadenas - Oui

  • couleur - rouge

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • avec axe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interrupteur sectionneur OT

EAN

6417019412429

Réf. Sonepar

00026004703

Réf. Fournisseur

941242

Marque

ABB

Avec clé de verrouillage:

Oui

verrouillage à cadenas:

Oui

couleur:

rouge

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

avec axe:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté à un disjoncteur:

Non

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

Poignées extérieures IP65, cadenassables par trois cadenas - montage sur porte - couleur rouge/jaune pour OT16…40

Les Atouts de l'article:

Poignée OHYS2PJ I-0/ON-OFF, rouge/jaune, IP65, pour interrupteurs-sectionneurs à montage sur porte

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.