ABB - Poignée IP64 ON/OFF R/J pour Disj. Ms avec Axe 6X6mm - H444183

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Avec clé de verrouillage - Non
verrouillage à cadenas - Oui
couleur - rouge/jaune
adapté à un arrêt d'urgence - Non
avec axe - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614441837
Réf. Sonepar
00026444183
Réf. Fournisseur
H444183
Marque
ABB
Avec clé de verrouillage:
Non
verrouillage à cadenas:
Oui
couleur:
rouge/jaune
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
avec axe:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Non
Degré de protection (NEMA):
1
pays de fabrication:
FINLANDE
Les Atouts de l'article:
MSHD-LY Poignée, IP64, rouge / jaune, 3 fois verrouillable, désactivable, 0-I Convient pour démarreur de moteur manuel
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


