ABB - Poignée IP64 On/ OFF/Trip R/J pour Disj. Ms avec Axe 6X6mm - H444184

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Poignée IP64 On/ OFF/Trip R/J pour Disj. Ms avec Axe 6X6mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Avec clé de verrouillage - Non

  • verrouillage à cadenas - Oui

  • couleur - rouge/jaune

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • avec axe - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614441844

Réf. Sonepar

00026002475

Réf. Fournisseur

H444184

Marque

ABB

Avec clé de verrouillage:

Non

verrouillage à cadenas:

Oui

couleur:

rouge/jaune

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

avec axe:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

pays de fabrication:

LITUANIE

Poignée IP64 On/ OFF/Trip R/J pour Disj. Ms avec Axe 6X6mm

Les Atouts de l'article:

MSHD-LTY Poignée, IP64, rouge / jaune, 3 fois verrouillable, désactivable, 0-TRIP-I Convient pour démarreur de moteur manuel

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB