ABB - PolySafe 1500x320 toit - 833656

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PolySafe 1500x320 toit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 320 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 1500 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1500 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 320 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815253249

Réf. Sonepar

00026525324

Réf. Fournisseur

833656

Marque

ABB

largeur:

320 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

1500 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1500 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

320 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

pays de fabrication:

BELGIQUE

PolySafe 1500x320 toit

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB