ABB - PolySafe 2250x320 toit - 833659

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 320 mm
hauteur - 45 mm
profondeur - 2250 mm
adapté à la largeur de boîtier - 2250 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 320 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815253270
Réf. Sonepar
00026525327
Réf. Fournisseur
833659
Marque
ABB
largeur:
320 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
2250 mm
adapté à la largeur de boîtier:
2250 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
320 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
pays de fabrication:
BELGIQUE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


