ABB - Porte ARIA 75 complet 3P - 831079

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Porte ARIA 75 complet 3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 535 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815234163

Réf. Sonepar

00026523416

Réf. Fournisseur

831079

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

535 mm

hauteur:

735 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

40 mm

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

4X

Porte ARIA 75 complet 3P

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB