ABB - Porte-Etiquettes Adhesif 24 Mod L=432 (x20) - AD1600

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Porte-Etiquettes Adhesif 24 Mod L=432 (x20)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - avec inscription

  • couleur - multicolore

  • longueur - 350 mm

  • diamètre - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646682840

Réf. Sonepar

00026668292

Réf. Fournisseur

AD1600

Marque

ABB

auto-adhésif:

Oui

inscription:

avec inscription

couleur:

multicolore

longueur:

350 mm

diamètre:

120 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

120 mm

hauteur:

50 mm

Porte-Etiquettes Adhesif 24 Mod L=432 (x20)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.